テープノリ (ノリプロ/強力に貼れる)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984150 品番EA765MB-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

テープ交換式。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎますボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。凹凸面やざらざら面には適しません。ユーザーを徹底研究!独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現。

仕様2倍強粘着タイプ 寸法(mm)24×93×45 レッド 長さ(m)22 テープ幅(mm)8.4 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする