画像準備中

オーガービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70984396 品番EA824GW-31.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090

釘の入った木材も貫通します。熱処理された頑丈なスチール製で耐久性が高く、釘の入った木材も貫通します。2×4材を重ねて3枚穴あけ可能。

材質スチール(熱処理された頑丈なスチール) 寸法(mm)31.8 全長(mm)195 質量(g)499 有効長(mm)127 六角シャンク径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする