エスコ
エスコの エンドミル
エスコの ハイスエンドミル
エスコの スクエアハイスエンドミル
エンドミル (TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70984405
品番
EA824RB-11.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,391
販売価格(税別)
¥
5,810
バスケットに入れる
対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼。
用途
側面加工用 中仕上げ〜仕上げ
材質
Co-HSS (コバルトハイス)・TiNコーティング
全長(mm)
80
溝長(mm)
30
刃先径(Φmm)
11
シャンク径(mm)
12