画像準備中

ガラス切

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70984509 品番EA845AN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。

仕様切断能力(距離換算)(m):10000 全長(mm)180 質量(g)42 板厚(mm)可能:3〜6 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック 刃先角度(°)127 刃径(mm)Φ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする