M アイスネックバンド (PCM)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984615 品番EA915EM-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。

用途首筋冷却に 材質冷却部/TPU 寸法(mm)200×245 質量(g)109 首径(mm)340 材質(外周部)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする