ガスリークディテクター (充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70984701 品番EA705EH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,780
販売価格(税別)
99,800

自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。

寸法(mm)57×88×215 質量(g)522 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源ニッケル水素電池バッテリー 温度範囲(℃)【充電】0〜40 電池寿命(時間)5.5 高度(m)2000 プローブ長(mm)380 保管温度範囲(℃)-20〜55 湿度(%)85RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする