トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70984728 品番EA922AJ-351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735

天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいジェルタイプの中性バイオトイレクリーナーです。高い消臭力と汚れ防止効果を発揮し、トイレの日常清掃作業の軽減にもつながります。塩素も酸も使わず、中性タイプで環境、作業者、設備(便器、排管)に安心です。高濃度ジェルタイプのため、1回の使用量が少なく経済的です。バクテリアが悪臭と汚れを強力分解。バイオフィルム効果で清掃の手間が省けます。【使い方】・トイレ便器:便器内側に3〜6ml程度塗布し、ブラシやスポンジで洗浄してください。・洗面所:本剤を塗布したスポンジで洗面台内側を洗い、水ですすぎます。・排水管:排水口から30〜60ml投入し、6〜7時間放置した後水を流します。

成分バクテリア、界面活性剤、増粘剤、香料、着色剤 質量(g)560 液色青色 内容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】65×65×200 液性中性 香り微香 (グレープフルーツの香り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする