画像準備中

キャリーケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984771 品番EA927DF-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内部にキャリーバーの凹凸がない、インナーフラットタイプのキャリーケース。ハンドルが外付けタイプなので、ケース内がフラットで収納力大。フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすく、無駄なく収納可能。ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。2輪キャスター付。ケース上部には3桁のダイヤル錠付。

材質ポリカーボネート配合ABS樹脂、28mm厚アルミフレーム 質量(kg)6.3 黒茶 容量(L)100 キャスター固定×2 材質(キャスター)樹脂 外寸(mm)530 (W)×325 (D)×740 (H) 内寸(mm)480 (W)×300 (D)×700 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする