エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
オーストリッチ毛ばたき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70984780
品番
EA928AA-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
最高品質のファーストクラス・フロスフェザーを100%使用した安心の日本製。ケース付。
仕様
毛量(g):140
長さ(mm)
はたき:850
全長(mm)
1050
材質(柄部)
木
材質(毛)
ダチョウ
注意
※なるべく袋から出して保管してください。毛が寝てしまうより、膨らんだ状態でご使用いただくのが理想的です。