エポキシレジンパテ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984807 品番EA934W-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930

エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。

グリーン 使用温度範囲(℃)-35〜200 内容量(g)100 耐熱温度(℃)200 可使時間(分)20 完全硬化時間5時間 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 標準使用量(kg/m2/回)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする