エスコ
エスコの 補修材
エスコの 金属用パテ
アルミ補修パテ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70984816
品番
EA934WC-9C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,307
販売価格(税別)
¥
9,370
特にアルミニウム、アルミニウム合金、マグネシウム、その他の軽金属から作られた部品の補修に適しています。Devcon F 相当品。
付属品
混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
色
アルミ
使用温度範囲(℃)
15〜40
容量(g)
500
耐熱温度(℃)
-35〜120
可使時間(分)
60(20℃)
引張強度(MPa)
31
粘度(mPa・s)
880
硬化時間(時間)
【完全】36(強度100%)
危険物の類別
非危険物
硬化剤比率
主剤:硬化剤 = 100:20
標準使用量(kg/m
2
/回)
1.9