画像準備中

キッチンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985288 品番EA951FE-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。

寸法(mm)120×110×160(H) 材質(本体)スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装) 耐熱温度(℃)160 材質(トレー)ポリプロピレン 材質(バー)天然木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする