エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
クッションガード (油面用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
厚さ(mm)
9
注文コード
70985480
品番
EA983FE-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
入数:2本。油面用。粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途
工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に
材質
NBR (発泡ゴム)
長さ(mm)
900
幅(mm)
31×31
厚さ(mm)
9