クッションガード (油面用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 70985489 品番 EA983FE-314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

入数:2本。油面用。粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。

用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)48×48 厚さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする