画像準備中

クッションガード (油面用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 厚さ(mm)9 注文コード70985498 品番EA983FE-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

入数:2本。粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。

用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角に 材質NBR (発泡ゴム) 長さ(mm)900 厚さ(mm)9 黒/黄 質量(g)100 外幅(mm)31×31 内幅(mm)22×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする