画像準備中

クッションガード (トラ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード70985516 品番EA983FF-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

入数:2本。非粘着式。丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。背割れ。

材質NBR (発泡ゴム) 厚さ(mm)5 全長(mm)900 ブラック/イエロー 質量(g)115 外径(mm)37 内径(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする