エスコ
エスコの 駐車関連
エスコの カーストッパー
カーストッパー (ゴム製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
70985525
品番
EA983FK-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。車輌の最低地上高90mmに対応。
色
グレー
材質(本体)
廃ゴムチップ
ボルト
専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×130×85
材質(キャップ)
EPDM
質量(kg/個)
4.8