9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。