画像準備中

LED現場点滅灯 (クランプ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985559 品番EA983FS-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。

材質本体・受け部 :ポリスチレン 質量(g)360 電源単1電池×2本 (別売) クランプ範囲(mm)55まで 連続使用時間(時間)100 光源LED×8灯 サイズ(mm)80×250 (H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする