キャスター (自在金具)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985620 品番EA986GH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5 質量(g)240 材質(車輪)二層式ソリットゴム 硬度タイヤ:80 ショアA 全高(mm)71 耐荷重(kg)(3km/h時)40 耐熱温度(℃)-20〜60 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする