エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
キャスター (固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70985629
品番
EA986H-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
ローラーベアリング。プレート取付け型。
仕様
固定車輪
軸径(Φmm)
12
寸法(mm)
車輪径×幅:100×30
材質(車輪)
ソリッドゴム
ボス幅(mm)
45
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
70
耐熱温度(℃)
-25〜80
材質(金具)
スチール