画像準備中

キャスター (自在・ツインホール・ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985647 品番EA986HN-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2) 質量(kg)0.38 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)(H)56 ねじピッチ2 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)210 耐熱温度(℃)-25〜60 材質(金具)スチール ねじサイズM16×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする