キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985665 品番EA986HP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:150×50 質量(g)3240 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)197 耐荷重(kg)(4km/h時)400 耐熱温度(℃)-25〜80 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする