画像準備中

キャスター (自在金具・ねじ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985699 品番EA986HV-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。

仕様自在ストッパー無し 寸法(mm)車輪径×幅:35×25 質量(kg)0.15 材質(車輪)ナイロン6 取付高(mm)(H)50 ねじピッチ1.5 硬度タイヤ:70ショアD 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ) ねじサイズM10×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする