画像準備中

キャスター (自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985769 品番EA986HW-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18 質量(g)190 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)71 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする