キャスター (自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985787 品番EA986HX-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様固定 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45 質量(g)595 材質(車輪)弾性ソリッドゴム 硬度タイヤ:65 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)200 耐熱温度(℃)-25〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする