キャスター (自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985796 品番EA986JK-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:100×40 質量(g)989 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:75 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)250 耐熱温度(℃)-20〜70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする