キャスター (自在金具・スプリング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985821 品番EA986KM-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,010
販売価格(税別)
259,100

鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:250×80 質量(g)36500 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)370 耐荷重(kg)(4km/h時)2200 耐熱温度(℃)-20〜70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする