キャスター (スティール車輪・レール用)

商品レビューを投稿する
105日以内出荷返品不可 105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985839 品番EA986NV-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,860
販売価格(税別)
32,600

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。

仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(g)4200 材質(車輪)鋳鉄 硬度タイヤ:180〜220HB 全高(mm)157 耐荷重(kg)800 耐熱温度(℃)-20〜120 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする