キャスター (ナイロン車輪・レール用)

商品レビューを投稿する
105日以内出荷返品不可 105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985848 品番EA986NV-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様固定車輪 寸法(mm)車輪径×幅:100×36 質量(kg)2.4 材質(車輪)キャストナイロン 硬度タイヤ:80ショアD 全高(mm)157 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-20〜80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする