キャスター (自在金具付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985900 品番EA986PE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705

軽量で扱いやすいキャスターです

仕様自在 寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17 質量(g)110 材質(車輪)プラスチック 全高(mm)(H)67.5 耐荷重(kg)35 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー無し ねじ寸法(mm)F:Φ5.5 取付ピッチ(mm)(E×G)33×33 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ) 偏心(mm)L:18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする