画像準備中

キャスター (自在金具・ねじ式・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985918 品番EA986PT-804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25 材質(車輪)ナイロン 取付高(mm)(H)123 ねじピッチM12×1.75 耐荷重(kg)65 偏心E(mm)33 材質(金具)スチール ステム長(mm)(L)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする