エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター (自在・ねじ式・ブレーキ・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70985927
品番
EA986PT-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
仕様
自在ストッパー付
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:100×25
材質(車輪)
ナイロン
取付高(mm)
(H)123
ねじピッチ
M12×1.75
耐荷重(kg)
65
偏心E(mm)
33
材質(金具)
ステンレス
ステム長(mm)
(L)25