エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70985945
品番
EA986TD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。
車輪径(Φmm)
(D)50
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
166
材質(車輪)
ナイロン (ウレタン巻き)
車輪幅(mm)
(W/W')51/8
取付高(mm)
(H)71
穴径P(Φmm)
6
耐荷重(kg)
40
プレート寸法(mm)
(B)38×38
旋回半径(mm)
(A)54
取付寸法(mm)
(b)26×26
偏芯C(mm)
19