画像準備中

キャスター (ツインホイール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985961 品番EA986TD-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745

ブレーキ無し。ボルトタイプ。

車輪径(Φmm)(D)50 材質(本体)ナイロン 質量(g)118 材質(車輪)ウレタン巻き 車輪幅(mm)(W/W')51/8 取付高(mm)(H)64 ねじピッチ1.25 軸長(mm)(L)15 ねじ径M8 耐荷重(kg)40 旋回半径(mm)(A)48 偏芯C(mm)19 平径P(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする