曜日別特売
EA987FP-33 カプラーボール (ステンレス製) エスコ 70985997

EA987FP-33 カプラーボール (ステンレス製) エスコ 70985997
EA987FP-33 カプラーボール (ステンレス製) エスコ 70985997

カプラーボール (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)920.7
内容量1個注文コード70985997品番EA987FP-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
3,780

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。

材質ステンレス (SUS304)質量(g)920.7ボルト径寸法(Φmm)19ボルト長さ(mm)54耐荷重(kg)1587ボール径(Φmm)51 (2”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする