画像準備中

70〜200MHz、4ch、2GS/s、50M、12bit オシロスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)100 注文コード70987677 品番T3DSO714HD
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は周波数帯域3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量モデル
お求めやすい10万円台〜
シリアル・トリガ/デコード標準搭載 I2C, SPI, UART, CAN, LIN,CAN-FDなど
50項目の自動計測機能に加え、統計、ヒストグラム、トラック、トレンドの表示やゲート設定
ボード線図、電源解析アプリケーションを標準搭載
Webサーバー - LAN経由でリモートコントロールをサポート
ヒストリ波形履歴の記録機能 最大80,000波形を記録

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●サンプリングレート(GS/s):2(1ch)、1(2ch)、0.5(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):通常:80,000、シーケンスモード:500,000 チャンネル数4 分解能垂直:12bit 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ50Mpts/ch(1ch)、25Mpts/ch(2ch)、10Mpts/ch(4ch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする