画像準備中

100〜200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)200 注文コード70987695 品番MHO14-200
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は周波数帯域2種類から選べます 他の種類を見る

12bit分解能
41/2桁デジタル・マルチメータ搭載
8インチタッチスクリーン
バッテリー駆動可

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000 チャンネル数4 分解能垂直:12bit 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ110Mpts/ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする