DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アウトドア・行楽用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アウトドアキャリー&コンテナ
マルチキャリーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70987991
品番
CDB-45
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち手付きで持ち運びが楽。
45Lゴミ袋に対応。
撥水コーティング。
折りたたんでコンパクトに。
用途
収納・運搬ボックスとして
ダストボックスとして
材質
綿麻・PEコーティング(袋)・鉄(フレーム)
質量(g)
700
本体寸法(mm)
360×270×585
耐荷重(N)
98(10kgf)