PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の 投光器
PROMOTE(プロモート)の 設置式投光器
スネークライト(片面シングル)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70988228
品番
PSL10MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様
発光面:片面発光/単列LED
セット内容
スネークライト、電源コード、ストラップ
質量(kg)
1.5
長さ(m)
本体10+電源コード1.5
消費電力(W)
95
光源
LED2835-144D/m
光源色
昼光色6000K
耐衝撃性
(IK)10
明るさ(Lm)
1000(全光束1m当たり)
IP等級
65
連結
最大50mまで
注意
※増設する場合は別売りスネークライトをご購入ください。