スネークライト(両面シングル)セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70988237 品番PSL10MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10

仕様発光面:両面発光/単列LED セット内容スネークライト、電源コード、ストラップ 質量(kg)1.8 長さ(m)本体10+電源コード1.5 消費電力(W)140 光源LED2835-120Dx2/m 光源色昼光色6000K 耐衝撃性(IK)10 明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり) IP等級65 連結最大50mまで
注意
※増設する場合は別売りスネークライトをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする