PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の 投光器
PROMOTE(プロモート)の 設置式投光器
スネークライト(両面ダブル)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70988246
品番
PSL10MTW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様
発光面:両面発光/並列LED
セット内容
スネークライト、電源コード、ストラップ
質量(kg)
2
長さ(m)
本体10+電源コード1.5
消費電力(W)
180
光源
LED2835-180Dx2/m
光源色
昼光色6000K
耐衝撃性
(IK)10
明るさ(Lm)
1800(全光束1m当たり)
IP等級
65
連結
最大40mまで
注意
※増設する場合は別売りスネークライトをご購入ください。