スネークライト(片面シングル)ライトのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70988255 品番PSL10MS-EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10

仕様発光面:片面発光/単列LED 長さ(m)本体10+電源コード1.5 光源色昼光色6000K 耐衝撃性(IK)10 IP等級65 連結最大50mまで
注意
※本製品は増設用スネークライトで電源コードはついておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする