PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 作業灯
PROMOTE(プロモート)の 投光器
PROMOTE(プロモート)の 設置式投光器
スネークライト(両面シングル)ライトのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
70988280
品番
PSL10MTW-EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様
発光面:両面発光/並列LED
長さ(m)
本体10+電源コード1.5
光源色
昼光色6000K
耐衝撃性
(IK)10
IP等級
65
連結
最大40mまで
注意
※本製品は増設用スネークライトで電源コードはついておりません