TOP
TOPの 運搬機器
TOPの 運搬車輛機器
TOPの 一輪車
一輪車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70988630
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないシンプルなデザイン
用途
遊具、スポーツ用具
セット内容
取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル
色
ラベンダー
タイヤサイズ
16インチ
適応身長(cm)
115〜132
適合タイヤバルブ
英式
注意
※ペダルを外した状態で梱包しております。ご使用前に、付属の工具(またはスパナ)を使用して、お客様ご自身での取り付けをお願いいたします。