一輪車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70988639 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザイン

用途遊具、スポーツ用具 セット内容取扱説明書、収納スタンド、ペダルレンチ、ペダル ラベンダー タイヤサイズ18インチ 適応身長(cm)125〜149 適合タイヤバルブ英式
注意
※ペダルを外した状態で梱包しております。ご使用前に、付属の工具(またはスパナ)を使用して、お客様ご自身での取り付けをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする