画像準備中

ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70988718 品番EA689SY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,890
販売価格(税別)
239,900

入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。

材質ツールワゴン:スチール 質量(kg)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896 引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする