クリーナー (ソフト毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70988779 品番EA928AM-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510

ハンドルの角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。ソフト毛で対象物を傷付けにくい。

材質曲がる器具:EVA樹脂 全長(mm)約1400〜2950 質量(g)560 硬さソフト 材質(柄部)アルミ合金 材質(毛)ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)80×240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする