付属品パーツトレー(特大×2、大×16、中×6、小×12)
材質本体:スチール、キャスター:TPR 樹脂
寸法(mm)【パーツトレー】特大:250×170×45、大:140×140×60、中:140×70×60、小:70×70×60
質量(kg)89.4
耐荷重(kg)400
内寸(mm)ロッカー:370 (W)×600 (D)×570 (H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1117×600×800 (キャスター含)
引出し内寸法(mm)1〜3段目:570×380×63、4・5段目:570×380×182
棚板寸法(mm)355 (W)×550 (D)×20 (H)