グリースガン (エアー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70988876 品番EA166DG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,845
販売価格(税別)
8,950

シングルショットタイプ。NLGI-1〜2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7〜10)使用可能。

用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適 容量(mL)500 吐出量0.9g/ワンプッシュ ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 使用エアー圧力(MPa)0.3〜0.8 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min 圧力比40:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする